31764-SUPPORTO A CERNIERA LBG-63

Montaggio del piede a forcella LBG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LBG-63
Rubix:160000000579862
Produttore:31764
EAN:4052568003920
31764-SUPPORTO A CERNIERA LBG-63

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31764-SUPPORTO A CERNIERA LBG-63


Supporto a cerniera LBG-63 Per supporto sferico con flangia oscillante SSNG o snodo SGS in caso di cilindri DNGU, DNG, DNC. o per supporto sferico con flangia oscillante SNCS o snodo SGS in caso di AEN, ADN, ADNP. Taglia=63, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=580 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x50x73 mm
Peso576,7 g
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Paese d'origineCZ
Codice doganale84833032
67,22 IVA esclusa
/ Unità
82,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione