566522-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10AS-M5-2

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-10AS-M5-2
Rubix:160000000604586
Produttore:566522
EAN:4052568100230
566522-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10AS-M5-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566522-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10AS-M5-2


Blocchetto di collegamento VABM-L1-10AS-M5-2 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AS-M5-2 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approval=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42,92 g
Tipologiamorsettiera per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 20,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione