MOTORE 71B-4 B34 KW0,37 230/400 IE2 KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
Motori elettrici CA Motive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Motive:MOTIVE000031
Rubix:999230217011407

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Forma costruttiva | b3/b14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE 71B-4 B34 KW0,37 230/400 IE2 KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
MOTORE HP0,5 (KW 0,37) PAM-71-B4 B3/B14 4P IE2 230V
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Forma costruttiva | b3/b14 |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,23 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione