Motive
Filtri
Categorie
motori elettrici ca (12)
motori elettrici cc (5)
1Marca
motive
(17)
17 Prodotto(i) con 17 variante(i):
MOTORE-80B-4 B5 KW0,75 230/400 IE2 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (80B-4B5)
- motive:HP01B5
- rubix:999230217011393
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:0,75 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 90S-4 B5 KW1,1 230/400 IE2 KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:HP015B5
- rubix:999230217011390
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:1,1 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 71B-4 B5 KW0,37 230/400 IE2 KW 0,37 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:HP005B5
- rubix:999230217011384
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:0,37 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 71A-4 B5 KW0,25 230/400 IE2 KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (71A-4B5)
- motive:HP0035B5
- rubix:999230217011381
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:0,25 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 132S-4 B5 KW5,5 230/400 IE2 KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (132S-4B5)
- motive:MOTIVE000034
- rubix:999230217011410
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:5,5 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 80A-4 B5 KW0,55 230/400 IE2 KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:HP0075B5
- rubix:999230217011388
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:0,55 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 100LA-4 B5 KW2,2 230/400 IE2 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:HP03B5
- rubix:999230217011400
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:2,2 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 100LB-4 B5 KW3 230/400 IE2 KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:HP04B5
- rubix:999230217011401
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:3 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 112M-4 B5 KW4 230/400 IE2 KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (112M-4B5)
- motive:HP055B5
- rubix:999230217011405
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:4 kW
- Tensione:230/400 V
€ 531,82 IVA esclusa
/ Unità
MOTORE 71B-6 B35 KW0,25 230/400 IE2 KW 0,25 6P B35 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:MOTIVE000004
- rubix:999230217011380
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:0,25 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 90L-4 B5 KW1,5 230/400 IE2 KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:MOTIVE000020
- rubix:999230217011396
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Potenza:1,5 kW
- Tensione:230/400 V
MOTORE 90S-4 B14 KW1,1 230/400 IE3 KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3
- motive:MOTIVE000036
- rubix:999230217011412
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MOTORE 80A-4 B14 KW0,55 230/400 IE2 KW 0,55 4P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2
- motive:MOTIVE000045
- rubix:999230217011419
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MOTORE-90L-4 B14 KW1,5 230/400 IE3 KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 220/380V 50HZ IP55 CLF IE3
- motive:MOTIVE000050
- rubix:999230217011424
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MOTORE-100LB-4 B14 KW3 230/400 IE3 KW 3 4P B14 IEC100L 3PH 220/380V 50HZ IP55 CLF IE3
- motive:MOTIVE000054
- rubix:999230217011428
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MOTORE 71B-4 B14 KW0,37 230/400 IE2 KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 220/380V 50HZ IP55 CLF IE2 (71B-4B14)
- motive:MOTIVE000067
- rubix:999230227016533
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MOTORE 160M-4 B5 KW11 400/690 IE3 KW 11 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3
- motive:HP15B5
- rubix:999230217011414
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Potenza:11 kW
- Tensione:400/690 V
