MOTORE 132S-4 B5 KW5,5 230/400 IE2 KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (132S-4B5)
MOTORI ELETTRICI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Motive:MOTIVE000034
Rubix:999230217011410
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE 132S-4 B5 KW5,5 230/400 IE2 KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 (132S-4B5)
MOTORE ELETTRICO Potenza:7.50 HP/5.50 KW Numero Poli:4 Tipologia:TRIFASE - MULTITENSIONE - MULTIFREQUENZA Forma Costruttiva:B5
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 5,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Numero di poli | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
