MOTORE KW 0,37 2P B3 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578) KW 0,37 2P B3 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.372P071B3
Rubix:999250408002899
EAN:3660338522727
MOTORE KW 0,37 2P B3 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578) KW 0,37 2P B3 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,37 2P B3 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578) KW 0,37 2P B3 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898578)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su taglie telaio 132 & superiori.
MOTOR 0,37KW 3000rpm B3 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotante

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Altezza assi71 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso4,9 kg
94,13 IVA esclusa
/ Unità
114,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.