1LE1003-0EB02-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW1,14PB5IEC90S3PH230/400V50HZIP55CLFIE3SIMOTICSGPZF01+F11
Rubix:999210308046987
1LE1003-0EB02-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EB02-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11


L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici pertinenti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di assistenza rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e dispositivi di sollevamento; Magazzini automatici ad alta scaffalatura; Macchine per l'imballaggio; Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,1 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso16 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.