13051000142ZS-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,22 4P B14 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
Motore asincrono con freno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 0,22 4P B14 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
Rubix:999210607001129

Documenti
Dettagli del prodotto : 13051000142ZS-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,22 4P B14 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
I motori della serie BM sono dotati di bobina del freno DC. La bobina del freno DC è alimentata tramite un raddrizzatore situato nella scatola morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione da sovratensione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Il valore della coppia frenante può essere regolato allentando o serrando le molle regolabili (78) ove previste; in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai una coppia frenante superiore a quella indicata sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con una leva di richiamo per il rilascio del freno posizionata sul lato motore.
Punti di forza
•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità non motrice dell'albero
Freno a basso rumore
Manutenzione ridotta
Freno a basso rumore
Manutenzione ridotta
Applicazioni
Applicazioni standard per motori a induzione;Avvio/arresto ciclico rapido;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Velocità regolata;Argani;Carri trasferitori;Impilatori;Paranco per gru / Carrello di estremità / Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1350 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 260 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Esecuzione | bmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
