1LE1503-1EB43-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01
Rubix:160000000067760
1LE1503-1EB43-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01

Riepilogo info tecniche

Potenza22 kW
Tensione690 V
Velocità1470 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1503-1EB43-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso ai dati tecnici, alle informazioni sui ricambi e alle istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di convogliamento come gru, nastri e argani;Magazzini automatici ad alta scaffalatura;Macchine per imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza22 kW
Tensione690 V
Velocità1470 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero48 mm
Peso142 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
2401,22 IVA esclusa
/ Unità
2929,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.