8AF240039-MOTORE BX 90LA 4 AUTOFRENANTE KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 40 NB 230
Motore asincrono trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 40 NB 230
Rubix:999210526016889
Produttore:8AF240039

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF240039-MOTORE BX 90LA 4 AUTOFRENANTE KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 40 NB 230
I motori asincroni della serie BN con telaio in alluminio sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali generiche. Sia il motore IEC che quello compatto sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M), IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) in conformità allo standard internazionale IEC 60034-30. Inoltre, i motori elettrici di Bonfiglioli possono essere equipaggiati con diverse opzioni: protezione fino a IP56, tropicalizzati, verniciatura resistente alla corrosione e riscaldatori anti-condensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione con freno con una selezione di freni AC o DC. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettrici, tutti possono essere controllati con inverter.
Punti di forza
• Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1410 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Peso | 17 kg |
| Esecuzione | bx 90la |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 529,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
