8O0203003S-MOTORE BE 80A 4 ESECUZIONE CERTIFICATA USA/CANADA KW 0,55 4P B5R IEC80A 3PH 280/480V 60HZ IP54 CLF IE2 BE FA 5 480 CUS
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:KW0,554PB5RIEC80A3PH280/480V60HZIP54CLFIE2BEFA5480CUS
Rubix:999221213052585

Documenti
Dettagli del prodotto : 8O0203003S-MOTORE BE 80A 4 ESECUZIONE CERTIFICATA USA/CANADA KW 0,55 4P B5R IEC80A 3PH 280/480V 60HZ IP54 CLF IE2 BE FA 5 480 CUS
Motori asincroni delle serie BX, BE e BN con carcasse in alluminio sono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali a uso generale. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: grado di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, vernice anticorrosione e riscaldatori anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter.
Applicazioni
Industriale per uso generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 480 V |
| Velocità | 1405 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Esecuzione | be |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 316,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
