894299-MOTORE KW 37 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894299)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894299
Rubix:999221222063702
EAN:3660338467318
894299-MOTORE KW 37 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894299)

Riepilogo info tecniche

Potenza37 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894299-MOTORE KW 37 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894299)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 37KW 3000rpm B3 200L 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza37 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialeghisa
Altezza assi200 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero55 mm
Peso295 kg
2852,21 IVA esclusa
/ Unità
3479,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.