MOTORE KW 11 2P B3 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679) KW 11 2P B3 IEC132M 2400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A112P132B3
Rubix:999250408002802
EAN:3660338523687
MOTORE KW 11 2P B3 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679) KW 11 2P B3 IEC132M 2400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679)

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 2P B3 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679) KW 11 2P B3 IEC132M 2400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898679)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle misure telaio 132 e superiori.
MOTORE 11KW 3000RPM B3 132M 2400/690V 50HZ IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso35,7 kg
538,88 IVA esclusa
/ Unità
657,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.