MOTORE KW 11 4P B5 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672) KW 11 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A114P132B5
Rubix:999250408002809
EAN:3660338523618
MOTORE KW 11 4P B5 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672) KW 11 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672)

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 4P B5 IEC132MC 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672) KW 11 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898672)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle misure telaio 132 e superiori.
MOTORE 11KW 1500rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso67 kg
1004,63 IVA esclusa
/ Unità
1225,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.