MOTORE KW 5,5 2P B5 IEC132SA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848) KW 5,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A5.52P132B5
Rubix:999250408002641
EAN:3660338525278
MOTORE KW 5,5 2P B5 IEC132SA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848) KW 5,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848)

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 5,5 2P B5 IEC132SA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848) KW 5,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898848)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Sovratemperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 5,5KW 3000rpm B5 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso43,4 kg
597,75 IVA esclusa
/ Unità
729,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore