MOTORE KW 15 4P B14 IEC160LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689) KW 15 4P B14 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A154P160B14
Rubix:999250408002793
EAN:3660338523779
MOTORE KW 15 4P B14 IEC160LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689) KW 15 4P B14 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689)

Riepilogo info tecniche

Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 15 4P B14 IEC160LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689) KW 15 4P B14 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898689)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 15KW 1500rpm B14 160L 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso110,5 kg
1263,38 IVA esclusa
/ Unità
1541,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.