MOTORE KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729) KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A2.26P112B14
Rubix:999250408002755
EAN:3660338524158
MOTORE KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729) KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729)

Riepilogo info tecniche

Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729) KW 2,2 6P B14 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898729)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / innalzamento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai taglia 132 e superiori.
MOTORE 2,2KW 1000rpm B14 112M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi112 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso27,1 kg
388,13 IVA esclusa
/ Unità
473,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.