8AX11000E-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 20
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX3SA4230/40050IP55CLFW20
Rubix:999180900022833
Produttore:8AX11000E


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX11000E-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 20
Motore asincrono trifase compatto Bonfiglioli serie MX con efficienza IE3. Potenza 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz, velocità 1445 rpm, IP55.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 17,01 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore