1LE1003-1CB23-4AA4-MOTORE KW 7,5 4P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-1CB23-4AA4
Rubix:160000000067726


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CB23-4AA4-MOTORE KW 7,5 4P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3
Simiiotics gp motor type: 1AV3132B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 4POLI * GR132M * 7,5KW (50HZ) 8,6KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3132b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs132m * 7.5kw (50hz) 8.6kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64000 g |
|---|---|
| Potenza | 7,5 kW |
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 916,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1117,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore