1LE1001-0DC32-2AA4-MOTORE KW 0,55 6P B3 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 0,55 6P B3 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999210308047027
1LE1001-0DC32-2AA4-MOTORE KW 0,55 6P B3 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità935 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0DC32-2AA4-MOTORE KW 0,55 6P B3 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi dei clienti. Scansionando il codice DataMatrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di convogliamento come gru, nastri trasportatori e apparecchi di sollevamento;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità935 rpm
Materialeghisa
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso19 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
204,23 IVA esclusa
/ Unità
249,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.