8AF040009-MOTORE BX 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

3-Phase Motor

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:8AF040009
Rubix:160000001725304
8AF040009-MOTORE BX 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

Riepilogo info tecniche

Tensione400 V
Velocità1425 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8AF040009-MOTORE BX 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX


BX Series asynchronous motors with aluminium frames are the right solution for a wide range of general purpose industrial applications. Both the IEC and Compact motor are available in IE3 efficiency classes according to the international standard IEC 60034-30. Furthermore, Bonfiglioli's e-motors can be equipped with several options: protection class up to IP 56, tropicalized, corrosion-resistant paint, and anti-condensation heaters. Moreover, the BN/M and BX/MX motor Series are also able available in the Brake Motor version with a selection of AC or DC brakes. To maximize our e-motor flexibility, all of them can be controlled with inverters.

Applicazioni

General Purpose Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione400 V
Velocità1425 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzionebx
184,15 IVA esclusa
/ Unità
224,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.