MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641) KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A1.54P090B14
Rubix:999250408002840
EAN:3660338523311
MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641) KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641)

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641) KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898641)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Innalzamento della temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 1,5KW 1500rpm B14 90L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso18 kg
237,00 IVA esclusa
/ Unità
289,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.