MOTORE KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321) KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894321
Rubix:999221222063721
EAN:3660338467509
MOTORE KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321) KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321)

Riepilogo info tecniche

Potenza75 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321) KW 75 4P B5 IEC280S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894321)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 75KW 1500rpm B5 280S 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza75 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialeghisa
Altezza assi280 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero75 mm
Peso670 kg
9460,88 IVA esclusa
/ Unità
11.542,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.