1LE1003-1BC22-2AA4-MOTORE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Rubix:160000001435956

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1BC22-2AA4-MOTORE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
L'app SIMOTICS Digital Data fornisce accesso ai dati tecnici, alle informazioni sui ricambi e alle istruzioni d'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta supplementare del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici pertinenti per questo motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Applicazioni
Sistemi di convogliamento come gru, nastri e apparecchi di sollevamento;Magazzini automatici ad alta scaffalatura;Macchine per imballaggio;Automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 970 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 34 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 568,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 694,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
