MOTORE KW 1,5 6P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898640) KW 1,5 6P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898640)
Motore CA trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A1.56P100B5
Rubix:999250408002841
EAN:3660338523304




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,5 6P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898640) KW 1,5 6P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898640)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Innalzamento della temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 1,5KW 1000rpm B5 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL9006
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 100 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 22,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore