8AFE400K7-MOTORE BX 112M 4 AUTOFRENANTE KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 60 RM SB 230 SA AA

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:KW44PB5IEC112M3PH230/400V50HZIP55CLFIE3BXFD60RMSB230SAAA
Rubix:999220714035865
8AFE400K7-MOTORE BX 112M 4 AUTOFRENANTE KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 60 RM SB 230 SA AA

Riepilogo info tecniche

Potenza4 kW
Tensione400 V
Velocità1445 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8AFE400K7-MOTORE BX 112M 4 AUTOFRENANTE KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 60 RM SB 230 SA AA


I motori asincroni BX Series con telai in alluminio sono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali di uso generale. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere equipaggiati con varie opzioni: classe di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, verniciatura resistente alla corrosione e riscaldatori anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter.

Applicazioni

Industriale ad uso generale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza4 kW
Tensione400 V
Velocità1445 rpm
Materialealluminio (telaio)
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso38 kg
Esecuzionebx
815,67 IVA esclusa
/ Unità
995,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione