MOTORE KW 11 2P B5 IEC160MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898685) KW 11 2P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898685)
Motore AC 3 fasi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A112P160B5
Rubix:999250408002796
EAN:3660338523748




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 11 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 2P B5 IEC160MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898685) KW 11 2P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898685)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle misure telaio 132 e superiori.
MOTORE 11KW 3000rpm B5 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Applicazioni
Potenza di rotazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 11 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 160 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Peso | 85,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1071,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1306,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione