MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A1.14P090B5
Rubix:999250408002851
EAN:3660338523205
MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629)

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629) KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898629)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / innalzamento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie di telaio 132 e superiori.
MOTORE 1,1KW 1500rpm B5 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso15,1 kg
212,25 IVA esclusa
/ Unità
258,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.