8U45030003-MOTORE BE 63A 4 KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 63A 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999210426081654
8U45030003-MOTORE BE 63A 4 KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U45030003-MOTORE BE 63A 4 KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


BX, BE and BN Series asynchronous motors with Aluminium frames are the right solution for a wide range of general purpose industrial applications. Both the IEC and Compact motor are available in IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) and IE3 (BX/MX) efficiency classes according to the international standard IEC 60034-30. Furthermore, Bonfiglioli's e-motors can be equipped with several options: protection class up to IP 56, tropicalized, corrosion-resistant paint, and anti-condensation heaters. Moreover, the BN/M and BX/MX motor Series are also available in the BrakeMotor version with a selection of AC or DC brakes. To maximize our e-motor flexibility, all of them can be controlled with inverters.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione230/400 V
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzionebe
101,96 IVA esclusa
/ Unità
124,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.