1LE1503-1EB43-4AA4-MOTORE KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1503-1EB43-4AA4
Rubix:999190500030002


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1503-1EB43-4AA4-MOTORE KW 22 4P B3 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD
Simiotics sd motor type: 1CV3182B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in ghisa basic line premium efficiency IE3, 4POLI * GR180M * 18,5KW (50HZ) 21,3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics sd motor type: 1cv3182b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in ghisa basic line premium efficiency ie3, 4pole * fs180m * 18.5kw (50hz) 21.3kw (60hz) Cod. doganale: 85015230 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170000 g |
|---|---|
| Potenza | 22 kW |
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2263,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2761,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione