8AF740001-MOTORE BX 160MA 4 KW 9,2 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

3-Phase Motor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:BX 160MA 4 400/690-50 IP55 CLF B5
Rubix:160000001725313
Riepilogo info tecniche
Potenza9,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1770 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8AF740001-MOTORE BX 160MA 4 KW 9,2 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 BX


Informazioni tecniche


Attributi
Potenza9,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1770 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso95 kg
Esecuzionebx
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1034,85 IVA esclusa
/ Unità
1262,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.