1LE1001-0CA32-2AA4-MOTORE KW 0,55 2P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 0,55 2P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999210308047053
1LE1001-0CA32-2AA4-MOTORE KW 0,55 2P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità2780 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CA32-2AA4-MOTORE KW 0,55 2P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto, come gru, nastri e apparecchi di sollevamento; Magazzini automatici; Macchine per il confezionamento; Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità2780 rpm
Materialeghisa
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso13 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
€ 177,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione