1LE1001-0CC32-2FA4-MOTORE KW 0,25 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 0,25 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999220121012545
1LE1001-0CC32-2FA4-MOTORE KW 0,25 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità870 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CC32-2FA4-MOTORE KW 0,25 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni d'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di intervento ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e apparecchi di sollevamento; magazzini automatici ad alta scaffalatura; macchine per l'imballaggio; automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità870 rpm
Materialeghisa
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso13 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
191,72 IVA esclusa
/ Unità
233,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione