8AF4400CE-MOTORE BX 132SB 4 AUTOFRENANTE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 75 SB 230 SA
Motore Asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 132SB 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 75 SB 230 SA
Rubix:999210611010912

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF4400CE-MOTORE BX 132SB 4 AUTOFRENANTE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 75 SB 230 SA
I motori asincroni BX Series con carcasse in alluminio sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali di uso generale. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, verniciatura resistente alla corrosione e resistenze anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter.
Applicazioni
Industriale di uso generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 5,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1770 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Peso | 77 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 970,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1183,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
