1LE1003-1AA42-2FA4-MOTORE KW 3 2P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-1AA42-2FA4
Rubix:160000001435944

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1AA42-2FA4-MOTORE KW 3 2P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Simiiotics gp motor type: 1AV3104A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR100L * 3KW (50HZ) 3,45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5, flangia: FF215(A250) senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3104a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs100l * 3kw (50hz) 3.45kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26000 g |
|---|---|
| Potenza | 3 kW |
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
