1LE1001-0CC22-2FA4-MOTORE KW 0,18 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW 0,18 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999220121012422

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CC22-2FA4-MOTORE KW 0,18 6P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i SIMOTICS GP/SD motors in qualsiasi momento e ovunque. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice DataMatrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Applicazioni
Sistemi di trasporto quali gru, nastri e apparecchi di sollevamento; Magazzini ad alta scaffalatura; Macchine per imballaggio; Automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 875 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 12 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
