8F44020005-MOTORE IE1 1,5 KW BN 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 26 NB 230

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN90LA4B5 FD26 NB230 KW1,5
Rubix:160000000496062
Produttore:8F44020005
8F44020005-MOTORE IE1 1,5 KW BN 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 26 NB 230

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8F44020005-MOTORE IE1 1,5 KW BN 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 26 NB 230


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x326x233 mm
Peso13600 g
Potenza1,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi90 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero24 mm
Peso12200 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
358,35 IVA esclusa
/ Unità
437,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.