8953010002-MOTORE 0,37 KW ME 1SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 10
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:ME1SB4230/40050IP55CLFW10
Rubix:999210730027849

Documenti
Dettagli del prodotto : 8953010002-MOTORE 0,37 KW ME 1SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Esecuzione | me |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
