1305100013W9S-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC
Rubix:999210607001207
1305100013W9S-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1375 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100013W9S-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC


La serie BA è composta da motori asincroni trifase con freno. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane la stessa in entrambi i sensi di rotazione e il motore frena senza gioco assiale sull'albero. Di serie il freno è alimentato in CA trifase con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure avere alimentazione del freno in CC con raddrizzatore incorporato nella scatola morsettiera. Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Nelle tabelle dei dati tecnici, i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), in alternativa possono essere forniti nella BA 'Enhanced version Power 'only for intermittent service (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati sovraccarichi e sono in grado di sopportare surriscaldamenti in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione del motore è totalmente chiuso raffreddato esternamente (TEFC) e grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione maggiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'uso della versione BAH (vedi pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia telaio 132 sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di sblocco freno manuale. Il disco freno della serie BA presenta un'ampia superficie d'attrito che permette elevata coppia frenante, basso consumo del disco e, di conseguenza, bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua particolare costruzione la superficie d'attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenatura. Il materiale della ganascia/attrito è privo di amianto. La carcassa della serie BA è in metallo leggero pressofuso per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedi di supporto del motore. La carcassa è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è situata sul lato destro (vista lato albero). Gli schermi e le flange sono in alluminio per i motori fino alla taglia 90 e in ghisa per i motori di taglia 100 e superiori. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento di frenatura molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione di frenata rapida, il tempo di frenatura costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto ammessi anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC e/o DC
Coppia frenante molto elevata e regolabile
Ciclo di lavoro pesanteVite di sblocco freno manuale

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco/Carrello terminale/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1375 rpm
Materialealluminio
Altezza assi344 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero14 mm
Peso10,5 kg
Esecuzionebax
272,04 IVA esclusa
/ Unità
331,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore