1LE1001-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2

Motore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1001-1AB52-2FA4
Rubix:160000000067642
1LE1001-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2

Riepilogo info tecniche

Potenza3,46 kW
Tensione230/400 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2


Motore kW3 4P B3 IEC100 IE2 50Hz 230/400V IP55 CLF 1LE1001-1AB52-2AA4

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3,46 kW
Tensione230/400 V
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Peso25 kg
Esecuzione1le1001
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.