016140300000U-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BM MD FRENO DC
Motore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MGM Motori:KGT50X10RX661000/848FEMEC
Rubix:170000000842039
Produttore:KGT50X10RX661000/848FEMEC


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 2800 rpm |
Dettagli del prodotto : 016140300000U-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BM MD FRENO DC
I motori MGM autofrenanti della serie BM garantiscono un'elevata affidabilità in un'ampia varietà di applicazioni industriali nell'area dei dispositivi di sollevamento e rotazione, macchine transfer, macchine utensili e per tutte le situazioni in cui sono richieste velocità di frenata elevate e precisione di frenata affidabile. Il freno è alimentato da un raddrizzatore nella morsettiera, che è dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni e di un filtro contro l'emissione di frequenze radio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 2800 rpm |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 220,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione