MOTORE KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330) KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894330
Rubix:999221222063729
EAN:3660338467585
MOTORE KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330) KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330)

Riepilogo info tecniche

Potenza90 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330) KW 90 4P B3 IEC280M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894330)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 90KW 1500rpm B3 280M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza90 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialeghisa
Altezza assi280 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero75 mm
Peso790 kg
6731,25 IVA esclusa
/ Unità
8212,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.