MOTORE KW 0,75 2P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898618) KW 0,75 2P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898618)
Motore AC 3 fasi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A0.752P080B5
Rubix:999250408002861
EAN:3660338523106




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,75 2P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898618) KW 0,75 2P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898618)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie sui telai 132 & superiori.
MOTORE 0,75KW 3000rpm B5 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL9006
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 8,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione