MOTORE KW 4 6P B5 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898817) KW 4 6P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898817)
Motore CA trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A46P132B5
Rubix:999250408002672
EAN:3660338524974



Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 4 6P B5 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898817) KW 4 6P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898817)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie per le dimensioni del telaio 132 e superiori.
MOTORE 4KW 1000rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL7031
Applicazioni
Potenza rotante
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 4 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 132 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Peso | 7,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 614,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 749,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
