1LE1002-0BB22-2FA4-MOTORE KW 0,12 4P B5 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW 0,12 4P B5 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1
Rubix:170000000668878

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1002-0BB22-2FA4-MOTORE KW 0,12 4P B5 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1
La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i SIMOTICS GP/SD motors in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Applicazioni
Sistemi di trasporto come gru, nastri trasportatori e argani;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1385 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie1 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 4 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
