Riferimenti
OMB:VBM-2/M V230 MONO HZ50 A1
Rubix:999190700020955
Produttore:VBM2-0230T

Dettagli del prodotto : VBM2-0230T-MOTOVIBRATORE VBM-2/M V230 MONO HZ50 A1
Il mini vibratore VBM-2 è stato progettato per applicazioni in cui le dimensioni molto compatte giocano un ruolo decisivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,025 kW |
|---|---|
| Tensione | 230 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Altezza assi | 33 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Peso | 22 kg |
| Esecuzione | monofase 220-230v 50hz (con condensatore di avviamento e cavo di 2 m) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
