1305100014P3U-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210607001146
1305100014P3U-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1375 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014P3U-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori BM series sono equipaggiati con bobina freno DC. La bobina freno DC è alimentata tramite un raddrizzatore posizionato nella scatola morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia frenante rimane la stessa in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78) dove disponibili oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di tipo diverso. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori BM series sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori BM series possono essere forniti con leva di ritorno per il rilascio del freno posizionata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità dell'albero non motrice
Freno a basso rumore
Bassa manutenzione

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avvio/arresto ciclico rapido;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello d'estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1375 rpm
Materialealluminio
Altezza assi295 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso8 kg
Esecuzionebmx
272,04 IVA esclusa
/ Unità
331,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore