8AX210008-MOTORE IE3 1,5 KW X COMPATTI MX 3SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Rubix:999181100017477
Produttore:8AX210008


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX210008-MOTORE IE3 1,5 KW X COMPATTI MX 3SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore asincrono trifase compatto Bonfiglioli IE3 da 1,5 kW. Tensione 230/400 V, velocità 1445 rpm e grado di protezione IP55 per installazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 20 kg |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore