1LE1003-1DB42-2FA4-Z F01+F11+F50-MOTORE CON OPZIONI KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F01+F11+F50
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW154PB5IEC160L3PH230/400V50HZIP55CLFIE3SIMOTICSGPZ=F01+F11+F50
Rubix:999221019026087

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1DB42-2FA4-Z F01+F11+F50-MOTORE CON OPZIONI KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F01+F11+F50
La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Applicazioni
Sistemi di trasporto come gru, nastri e apparecchi di sollevamento; magazzini automatici ad alta scaffalatura; macchine per l'imballaggio; automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 15 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1475 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Peso | 100 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
