8AF04001D-MOTORE BX 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230
3-Phase Motor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 80B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230
Rubix:999210526016887

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1425 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF04001D-MOTORE BX 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1425 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 19,9 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 315,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 384,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione